FLUKE - Solmetrisches PA-Messgerät Mit Hocheffizienter I-U-Kennlinienverfolgung & TiS75 9 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5602257
Messgerät für Spannungsmessung - Nein
Messgerät für Strommessung - Nein
Messgerät für Temperatur - Ja
Prüfgerät für Isolation - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112124963
Sonepar Artikelnummer
121378373
Hersteller Artikelnummer
5602257
Hersteller Typ
FLUKE-SOL-TI-9HZ-KIT
Hersteller Artikel Nr.:
5602257
Messgerät für Spannungsmessung:
Nein
Messgerät für Strommessung:
Nein
Messgerät für Temperatur:
Ja
Prüfgerät für Isolation:
Nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
Nein
Messgerät für Widerstandsmessung:
Nein
Prüfgerät für Spannung:
Nein
Prüfgerät für Durchgang:
Nein
Prüfgerät für Drehrichtung:
Nein
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
Nein
Prüfgerät für Photovoltaik:
Ja
Mess- und Prüfgerät E-Mobility:
Nein
Messgerät für Gasdruckmessung:
Nein
Messgerät für Luftdruckmessung:
Nein
Prüfgerät für Rauchgasanalyse:
Nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
28.000 kg


