Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Solmetrisches PV-Messgerät Mit Hocheffizienter I-U-Kennlinienverfolgung + 1537

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Solmetrisches PV-Messgerät Mit Hocheffizienter I-U-Kennlinienverfolgung + 1537

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5602284

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112124994

Sonepar Artikelnummer

121378376

Hersteller Artikelnummer

5602284

Hersteller Typ

FLUKE-SOL-INS37-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

5602284

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Ja

Prüfgerät für Durchgang:

Nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Ja

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

28.000 kg

Dieses Werkzeugset kombiniert die Präzision des solmetrischen Fluke-PVA-1500HE2 mit I-U-Kennlinienverfolgung mit dem hoch entwickelten Leistungsumfang des Fluke 1537-Isolationsprüfgeräts, wodurch sich Photovoltaikanlagen umfassend diagnostizieren lassen. Der PVA-1500HE2 bietet eine Reihe von hoch entwickelten Funktionen, einschließlich I-U-Kennlinienverfolgung mit hohem Durchlauf, sodass Leistungsdaten rasch und detailliert zur Verfügung stehen. Seine intuitive Nutzerschnittstelle ermöglicht einfache Navigationen und Echtzeitanalysen, sodass sich potenzielle Probleme sofort identifizieren lassen. Als Ergänzung hierzu kann das 1537-Isolationsprüfgerät Isolationswiderstände bis zu 2500 Volt testen, wodurch sich potenzielle Sicherheitsgefahren erkennen und Systemausfälle verhindern lassen. Zusammen versetzen diese Werkzeuge professionelle Nutzer von Solarenergie in die Lage, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Solaranlagen ab der Inbetriebsetzung und routinemäßigen Wartungen bis hin zur Fehlerbehebung und Leistungsoptimierung zuversichtlich zu gewährleisten.