FLUKE - Spannungs-Steckverbinder, Schutzart IP 65
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4946241
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969862103
Sonepar Artikelnummer
121378236
Hersteller Artikelnummer
4946241
Hersteller Typ
IP65 ADAPTER SET
Hersteller Artikel Nr.:
4946241
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.580 kg


