FLUKE - Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2740300
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 90 .. 600 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969369978
Sonepar Artikelnummer
120190034
Hersteller Artikelnummer
2740300
Hersteller Typ
LVD2
Hersteller Artikel Nr.:
2740300
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
90 .. 600 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
123 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.080 kg


