Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Spannungstastkopf 100V (Fluke 1760)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Spannungstastkopf 100V (Fluke 1760)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2540624

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 170 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969325875

Sonepar Artikelnummer

121378139

Hersteller Artikelnummer

2540624

Hersteller Typ

TPS VOLTPROBE 100V

Hersteller Artikel Nr.:

2540624

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

170 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.200 kg

Clip-on Spannungstastkopf Fluke TPS VOLTPROBE 100V, Zubehör Fuke 1760er-Serie