Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Spannungstastkopf-Satz 40 MHz 600 V CAT IV

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Spannungstastkopf-Satz 40 MHz 600 V CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4744378

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969812788

Sonepar Artikelnummer

120533122

Hersteller Artikelnummer

4744378

Hersteller Typ

VPS41

Hersteller Artikel Nr.:

4744378

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.110 kg

Spannungstastkopfsatz 40MHz