Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grün

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4276955

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969655644

Sonepar Artikelnummer

120931925

Hersteller Artikelnummer

4276955

Hersteller Typ

VPS410-II-V

Hersteller Artikel Nr.:

4276955

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.100 kg

FLUKE VPS410-II-V Spannungstastkopf-Satz 10:1, grün, 500MHz, 1,2m, CATIII 1000V / CATIV 600V