FLUKE - Standardmessleitunssatz m.Krokokl.u.Zub.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2107756
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969245951
Sonepar Artikelnummer
120260923
Hersteller Artikelnummer
2107756
Hersteller Typ
TL165X
Hersteller Artikel Nr.:
2107756
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.270 kg


