FLUKE - Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Buche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2151015
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 500 V
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969261609
Sonepar Artikelnummer
120533262
Hersteller Artikelnummer
2151015
Hersteller Typ
BP881
Hersteller Artikel Nr.:
2151015
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
500 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.023 kg


