FLUKE - Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2150594
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 500 V
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969261463
Sonepar Artikelnummer
120533261
Hersteller Artikelnummer
2150594
Hersteller Typ
BP880
Hersteller Artikel Nr.:
2150594
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
500 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.020 kg


