FLUKE - Stativadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3996517
Verstellbar - Nein
Gewicht - 0.25 kg
Max. Belastbarkeit - 1.5 kg
Transportlänge - 13 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969623599
Sonepar Artikelnummer
120302716
Hersteller Artikelnummer
3996517
Hersteller Typ
FLK-TI-TRIPOD2
Hersteller Artikel Nr.:
3996517
Verstellbar:
Nein
Gewicht:
0.25 kg
Max. Belastbarkeit:
1.5 kg
Transportlänge:
13 cm
Werkstoff:
sonstige
Verstellbare Mittelsäule:
Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.35
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.267 kg


