FLUKE - Stativbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4335389
Verstellbar - Nein
Gewicht - 0.1 kg
Max. Belastbarkeit - 1.5 kg
Transportlänge - 13 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969668668
Sonepar Artikelnummer
120931906
Hersteller Artikelnummer
4335389
Hersteller Typ
FLK-TI-TRIPOD3
Hersteller Artikel Nr.:
4335389
Verstellbar:
Nein
Gewicht:
0.1 kg
Max. Belastbarkeit:
1.5 kg
Transportlänge:
13 cm
Werkstoff:
sonstige
Verstellbare Mittelsäule:
Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


