Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Steckersatz (4 mm / Banane)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Steckersatz (4 mm / Banane)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1616807

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bananenkupplung

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969107006

Sonepar Artikelnummer

120533224

Hersteller Artikelnummer

1616807

Hersteller Typ

BP980

Hersteller Artikel Nr.:

1616807

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bananenkupplung

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

60 V

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

15 A

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.130 kg

Steckersatz (4 mm / Banane)