FLUKE - Strommesswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202561
Primärstrom - 0.055 A
Sekundärspannung - 550 mV
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90309000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969045896
Sonepar Artikelnummer
120533160
Hersteller Artikelnummer
202561
Hersteller Typ
FLUKE-700-IV
Hersteller Artikel Nr.:
202561
Primärstrom:
0.055 A
Sekundärspannung:
550 mV
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.070 kg
Die Fluke 700-IV Nebenschlußeinrichtung wird mit den dokumentierenden Prozeßkalibratoren 741 oder 743 für gleichzeitiges Messen und Erzeugen von Strom eingesetzt. Mit der Nebenschlußeinrichtung können Sie über die Eingangsbuchsen des Kalibrators 0 bis 55 mA messen. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Nebenschlußeinrichtung benutzen. Diese Anleitung enthält die Spezifikationen, einschließlich der am Eingang geltenden Grenzwerte.


