Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Strommesswiderstand AC/DC 20mA (Fluke 1760)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Strommesswiderstand AC/DC 20mA (Fluke 1760)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2540553

  • Primärstrom - 0.055 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969325806

Sonepar Artikelnummer

121378138

Hersteller Artikelnummer

2540553

Hersteller Typ

TPS SHUNT 20MA

Hersteller Artikel Nr.:

2540553

Primärstrom:

0.055 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.140 kg

Clip-on Strommesswiderstand TPS SHUNT 20MA, Zubehör Fuke 1760er-Serie