FLUKE - Strommesszange 393 FC und Messleitungen mit MC4-Steckern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5337394
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.1 .. 999.9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112041215
Sonepar Artikelnummer
121067939
Hersteller Artikelnummer
5337394
Hersteller Typ
FLK-393FC-PVLEAD
Hersteller Artikel Nr.:
5337394
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.1 .. 999.9 A
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 2500 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
34 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.760 kg


