FLUKE - Stromschleifenkalibrator 0-24mA 0-200mVDC 0-28VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620101
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Messwertspeicher - Nein
Schnittstelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969050692
Sonepar Artikelnummer
120533167
Hersteller Artikelnummer
620101
Hersteller Typ
FLUKE-715
Hersteller Artikel Nr.:
620101
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
Ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
Ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
Nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ L:
Nein
Thermoelement Typ U:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Thermoelement RTD Pt100:
Nein
Thermoelement RTD Pt1000:
Nein
Thermoelement RTD Ni100:
Nein
Thermoelement RTD Ni1000:
Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
Nein
Druck messen:
Nein
Rampen- und Treppenfunktion:
Ja
Simultan Messen und Geben:
Ja
Max. Spannungsmessbereich DC:
10 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kalibriersoftware:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.770 kg


