FLUKE - Stromzange I17XX-FLEX1500 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5171005
Messwertspeicher - Nein
Strommessbereich/AC - 1 .. 1500 A
Stromart - AC
Oberschwingungsmessung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969951524
Sonepar Artikelnummer
121378265
Hersteller Artikelnummer
5171005
Hersteller Typ
I17XX-FLEX1500/24
Hersteller Artikel Nr.:
5171005
Messwertspeicher:
Nein
Strommessbereich/AC:
1 .. 1500 A
Stromart:
AC
Oberschwingungsmessung:
Ja
Zangenöffnung:
610 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.160 kg


