Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - T6-600 Elektrotester inkl. IR-Thermometer u. Spannungsprüfer

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - T6-600 Elektrotester inkl. IR-Thermometer u. Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4910524

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969854252

Sonepar Artikelnummer

120539929

Hersteller Artikelnummer

4910524

Hersteller Typ

T6-600/62MAX+/1ACE

Hersteller Artikel Nr.:

4910524

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.010 kg

Spannungsmessung ohne Messleitungen. Ohne Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben an Klemmleisten. Bei Leiterquerschnitten bis 120 mm2 und Strömen bis 200 A. Das wird Ihre Arbeit deutlich verändern. Sicherer. Schneller. Leichter.