FLUKE - Temperatur Kalibrator für Widerstandsthermometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4387857
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Messwertspeicher - Nein
Schnittstelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969686402
Sonepar Artikelnummer
120533467
Hersteller Artikelnummer
4387857
Hersteller Typ
FLUKE-712B/EN
Hersteller Artikel Nr.:
4387857
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
Nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Nein
Widerstand geben:
Ja
Max. Widerstand Geber:
4000 Ohm
Thermoelement RTD:
Ja
Thermoelement RTD Pt100:
Ja
Thermoelement RTD Pt1000:
Ja
Thermoelement RTD Ni100:
Nein
Thermoelement RTD Ni1000:
Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
Nein
Druck messen:
Nein
Rampen- und Treppenfunktion:
Ja
Simultan Messen und Geben:
Ja
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
4000 Ohm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kalibriersoftware:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.960 kg


