FLUKE - Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2418208
Anzeige - digital
Messbereich - -20 .. 60 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969287517
Sonepar Artikelnummer
120260974
Hersteller Artikelnummer
2418208
Hersteller Typ
FLUKE-971
Hersteller Artikel Nr.:
2418208
Anzeige:
digital
Messbereich:
-20 .. 60 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Ja
Messung der Differenztemperatur:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.399 kg


