FLUKE - Testadapter f. Verlaengerungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389684
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 250 V
Steckverbindertyp Eingang - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969270632
Sonepar Artikelnummer
120260948
Hersteller Artikelnummer
2389684
Hersteller Typ
EXTL100-02
Hersteller Artikel Nr.:
2389684
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
250 V
Steckverbindertyp Eingang:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Ja
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Max. Eingangsspannung:
250 V
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Max. Eingangsstrom:
16 A
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Länge:
520 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.090 kg


