Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Tester bis 1000V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Tester bis 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659570

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969059466

Sonepar Artikelnummer

120102309

Hersteller Artikelnummer

659570

Hersteller Typ

FLUKE T5-1000 EUR1

Hersteller Artikel Nr.:

659570

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

100 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

sonstige

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

sonstige

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

0.001 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Nein

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.360 kg

Spannungs-, Strom- und DurchgangsMessgerät für Messungen bis 1000 V. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird.