FLUKE - Thermoelement-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2747812
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969370974
Sonepar Artikelnummer
120102314
Hersteller Artikelnummer
2747812
Hersteller Typ
80AK-A
Hersteller Artikel Nr.:
2747812
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.020 kg
Adapter Thermoelement-Ministecker auf 4mm-Stecker


