FLUKE - Thermoelementmodul f. Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 736736
Ausführung - Stift
Messbereich - -50 .. 1000 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - SG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969009423
Sonepar Artikelnummer
120102317
Hersteller Artikelnummer
736736
Hersteller Typ
80TK
Hersteller Artikel Nr.:
736736
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50 .. 1000 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.240 kg
Macht aus einem Digitalmultimeter ein Thermometer, für Thermoelemente Typ K bei Niederspannungs-anwendungen (unter 24 V AC, 60 V DC), Messbereich: -50 bis 1000 °C (abhängig vom Meßfühler)


