FLUKE - Thermometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1281139
Anzeige - digital
Messbereich - -200 .. 1372 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969077644
Sonepar Artikelnummer
120533193
Hersteller Artikelnummer
1281139
Hersteller Typ
FLUKE-52-2 50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
1281139
Anzeige:
digital
Messbereich:
-200 .. 1372 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Separater Fühler:
Ja
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Ja
Thermoelement Typ J:
Ja
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Ja
Thermoelement RTD:
Nein
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.671 kg


