Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Thermometer, 50Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Thermometer, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3821096

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -200 .. 1372 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969565134

Sonepar Artikelnummer

120533325

Hersteller Artikelnummer

3821096

Hersteller Typ

FLUKE-53-2 B 50HZ

Hersteller Artikel Nr.:

3821096

Anzeige:

digital

Messbereich:

-200 .. 1372 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Separater Fühler:

Ja

Infrarot-Messung:

Nein

Mehrfachanzeige:

Ja

Thermoelement Typ B:

Nein

Thermoelement Typ E:

Ja

Thermoelement Typ J:

Ja

Thermoelement Typ K:

Ja

Thermoelement Typ N:

Ja

Thermoelement Typ R:

Ja

Thermoelement Typ S:

Ja

Thermoelement Typ T:

Ja

Thermoelement RTD:

Nein

Messung der Differenztemperatur:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.600 kg

Thermometer mit Aufzeichnungsfunktion, 2-Kanal, für TE Typen E, J, K, N, R, S, T. Bietet eine schnelle Ansprechzeit und die Genauigkeit eines Laborgerätes (0,05% + 03 °C) in einem tragbaren Instrument. Anzeige in °C, °F oder K, Sleep-Modus, außerdem Recall-Funktion, Infrarot-Schnittstelle und Echtzeituhr.