Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Thermometer, 60Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Thermometer, 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3821062

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -210 .. 1767 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969565103

Sonepar Artikelnummer

120931894

Hersteller Artikelnummer

3821062

Hersteller Typ

FLUKE-53-2 B 60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

3821062

Anzeige:

digital

Messbereich:

-210 .. 1767 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Separater Fühler:

Ja

Infrarot-Messung:

Nein

Mehrfachanzeige:

Ja

Thermoelement Typ B:

Nein

Thermoelement Typ E:

Ja

Thermoelement Typ J:

Ja

Thermoelement Typ K:

Ja

Thermoelement Typ N:

Ja

Thermoelement Typ R:

Ja

Thermoelement Typ S:

Ja

Thermoelement Typ T:

Ja

Thermoelement RTD:

Nein

Messung der Differenztemperatur:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.590 kg

Die Kontaktthermometer der Serie Fluke 50 II bieten eine schnelle Ansprechzeit und die Genauigkeit eines Laborgerätes (0,05 % + 0,3 °C) in einem tragbaren Messgerät. Erfassen Sie Kontakttemperaturmessungen bei der Prüfung von Motoren, Isolation, Schaltern, Rohren, korrodierten Verbindungen, Flüssigkeiten und Leitern mit dem Branchenstandard entsprechenden Thermoelementen vom Typ J, K, T, E, N, R und S (Temperatursensoren).