FLUKE - TL1000/30M 30-m-Messleitung auf Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5280031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112021293
Sonepar Artikelnummer
121092132
Hersteller Artikelnummer
5280031
Hersteller Typ
FLK-TL1000/30M
Hersteller Artikel Nr.:
5280031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.350 kg


