FLUKE - TL1000-MC4 Messleitungsset (Stecker und Buchse)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5310755
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112033708
Sonepar Artikelnummer
121092134
Hersteller Artikelnummer
5310755
Hersteller Typ
FLK-TL1000-MC4
Hersteller Artikel Nr.:
5310755
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
34 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.560 kg


