FLUKE - TL1550B Messleitungssatz mit Prüfleitungen, Messspitzen und

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2788216
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 5000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969391443
Sonepar Artikelnummer
121378151
Hersteller Artikelnummer
2788216
Hersteller Typ
TL1550B
Hersteller Artikel Nr.:
2788216
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
5000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.340 kg


