FLUKE - TLPV2,MC4 SOLAR POWER CLAMP SET, BLACK/RED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5590605
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112121986
Sonepar Artikelnummer
121422893
Hersteller Artikelnummer
5590605
Hersteller Typ
TLPV2
Hersteller Artikel Nr.:
5590605
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.250 kg
''Das Fluke TLPV2 Solar Clamp Test Lead Set ist ein unverzichtbares Zubehör für Fachleute, die mit Photovoltaik-(PV)-Solaranlagen arbeiten und Präzision, Sicherheit und Leistung verlangen. Speziell für genaue Gleichstrommessungen an Solaranlagen entwickelt, verfügt dieses Premium-Blei-Set über branchenübliche Staubli MC4-Stecker, die sichere und zuverlässige Verbindungen zu PV-Modulen, Kombinatorboxen und Wechselrichtern ermöglichen und so das Risiko von Fehllesungen während Tests, Wartung oder Fehlersuche erheblich verringern.Mit einem schwarz-roten Prüfkabel und 4-mm-ummantelten Bananenstopfen lässt sich der TLPV2 nahtlos mit Solarklemmen wie dem Fluke 393 FC integrieren, sodass Techniker schnelle und sichere Messungen ohne umständliche Adapter durchführen können. Die Anschlüsse verfügen über vernickelte Kontakte für eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Kontaktqualität, während das mitgelieferte PV-Entriegelungswerkzeug eine sichere Trennung schnell und einfach macht – selbst bei engen oder erhöhten Installationen. Der TLPV2 ist für CAT III 1500 V ausgelegt und entspricht den IEC-Sicherheitsstandards, er ist für anspruchsvolle Solarumgebungen gebaut, in denen hohe Gleichspannungen häufig vorkommen. Seine robuste Bauweise und das speziell entwickelte Design machen es ideal für die Installation von Solarmodulen, Wechselrichtertests, Energieaudits und Felddiagnostik. Egal, ob Sie Akzeptanztests oder routinemäßige Wartungen durchführen, das TLPV2-Set bietet Zuverlässigkeit und Leistung, die Ihnen helfen, schneller und sicherer zu arbeiten – und ist somit ein unverzichtbares Muss im Werkzeugkasten professioneller Solartechniker.''


