Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1281997

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969082631

Sonepar Artikelnummer

120261019

Hersteller Artikelnummer

1281997

Hersteller Typ

TPAK

Hersteller Artikel Nr.:

1281997

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85051110

Gewicht:

0.080 kg

Befestigungssatz für 21-3, 23-3, 26-3, 75-3, 77-3, 79-3, 87-4 und 89-4, 187 und 189. Das ToolPak umfaßt zwei universale Aufhänger, Hook-and-loop-Riemen in zwei Längen und einen starken Magnethalter. Die Elemente können kombiniert werden, um das Meßgerät praktisch überall aufzuhängen. Kann an der Rückseite der Multimeter 110 / 170 / 180 Series bzw. 20/70 III (mit Adapter), der Prozesskalibratoren 724 / 725 und der Thermometer der Serie 50 II angebracht werden.