Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Tragbares Oszilloskop Scopemeter 2 Kanal 40MHz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Tragbares Oszilloskop Scopemeter 2 Kanal 40MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4755731

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 40 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969814805

Sonepar Artikelnummer

120533128

Hersteller Artikelnummer

4755731

Hersteller Typ

FLUKE-124B/EU

Hersteller Artikel Nr.:

4755731

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

40 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

750 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

5 mV

Referenzsignalformen:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Max. Strommessbereich AC:

750 A

Max. Strommessbereich DC:

750 A

Frequenzmessung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Stromversorgung:

Akku

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90302000

Gewicht:

2.300 kg

Die kompakten ScopeMeter der Serie 120B sind robuste Oszilloskope für die Fehlersuche an elektromechanischen und elektrischen Systemen in industriellen Bereichen. Ein wirklich integriertes Messgerät, das ein Oszilloskop, ein Multimeter und einen schnellen Schreiber in einem einzigen bedienungsfreundlichen Instrument vereint. Außerdem sind die ScopeMeter der Serie 120B mit der mobilen App Fluke Connect und der FlukeView Software für ScopeMeter ausgestattet, um eine weitere Zusammenarbeit, die Datenanalyse und die Archivierung von kritischen Testinformationen zu ermöglichen. Wichtige Merkmale, die die Nutzung eines Oszilloskops erheblich einfacher machen. Darstellung von Signalformen mit Connect and ViewTrigger- und Setup-Technologie sowie automatische Anzeige verwandter numerischer Messwerte mit Fluke Intellase Technologie - alles ohne manuelle Einstellungen. Mit der 'Recorder Event Detect'-Funktion werden schwer fassbare intermittierende Ereignisse erfasst und protokolliert, um sie in Ruhe ansehen und analysieren zu können.