FLUKE - Tragegurt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4358028
Art des Adapters - mechanisch
Verwendbar mit einem Multimeter - Nein
Verwendbar mit einem Stromzange - Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969674652
Sonepar Artikelnummer
120533459
Hersteller Artikelnummer
4358028
Hersteller Typ
FLUKE-1730-HANGER
Hersteller Artikel Nr.:
4358028
Art des Adapters:
mechanisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051110
Gewicht:
0.140 kg


