Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - TRMS Leckstromzange 3mA bis 60A AC Zangenöffnung 40mm

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - TRMS Leckstromzange 3mA bis 60A AC Zangenöffnung 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4709907

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 1e-006 .. 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969803083

Sonepar Artikelnummer

120395553

Hersteller Artikelnummer

4709907

Hersteller Typ

FLUKE-368 FC

Hersteller Artikel Nr.:

4709907

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

1e-006 .. 60 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

40 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.640 kg

Leckstrommessung zum Aufspüren kleinerer und Vermeiden großer Probleme. Die Echteffektiv-Leckstrommesszangen der Serie Fluke 360 helfen Benutzern, Leckstrommesswerte im Zeitverlauf zu erfassen, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und zu vergleichen, um ungeplante Stillstandzeiten zu vermeiden und die Auslöser intermittierender Fehlerstromschutzschalter sowie Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu ermitteln, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen. Die Strommesszangen Fluke 368 FC und 369 FC verfügen über Klemmbacken mit großem Durchmesser (40 mm bei der 368 FC, 61 mm bei der 369 FC) für die Arbeit an größeren Leitern. Die Klemmbacken sind vollständig abgeschirmt, um bereits sehr geringe Lecksignale zu erfassen und externe elektromagnetische Störungen zu minimieren. Außerdem bieten die 368 FC und 369 FC drahtlose Datenkonnektivität über Fluke Connect. Als Teil von Fluke Connect dem branchenweit größten Softwaresystem mit mehr als 40 Wireless- Messgeräten ermöglichen Ihnen die 368 FC und 369 FC die Rückverfolgung von Leckstrom im Zeitverlauf und helfen somit bei der Ermittlung möglicher Probleme, bevor diese größere Ausfälle verursachen.