Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Twist Guard Messleitungen, 4mm

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Twist Guard Messleitungen, 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3565554

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969528887

Sonepar Artikelnummer

120533323

Hersteller Artikelnummer

3565554

Hersteller Typ

TL175E

Hersteller Artikel Nr.:

3565554

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.090 kg

Die neuen Fluke TL175 TwistGuard Messleitungen sind weltweit die einzigen Messleitungen mit einstellbarer Messspitzenlänge für sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen. Durch einfaches Verdrehen der Messleitung kann der Benutzer die Länge der herausragenden Messspitze von 19 mm zu 4 mm ändern. Patentierte, verlängerbare Ummantelung der Spitze, die die neuesten Sicherheitsanforderungen zur Verkürzung der herausragenden Spitze erfüllt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet. Neue Abnutzungsanzeige WearGuard für Messleitungen. Jede Messleitung ist mit zwei Silikonschichten isoliert, die innere Kontrastfarbe wird sichtbar, wenn die Leitung eingekerbt, verkratzt oder anderweitig beschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Doppelt isolierte Silikon-Messleitungen. TL175 hält hohen Temperaturen stand und bleibt bei niedrigen Temperaturen biegbar. Besonders strapazierfähige Zugentlastung sowohl an der Spitze als auch am Stecker, für über 30.000 Biegungen ohne Ausfall geprüft. Universeller Eingangsstecker passt in alle Instrumente, die mit abgeschirmten 4-mm-Standard-Bananensteckern arbeiten. Zugelassen für: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, max. 10 A, Verschmutzungsgrad 2. TL175E enthält abnehmbare, angespitzte 4-mm-Bananenstecker, so dass das Gerät vielseitig eingesetzt werden kann. Messfühler zeigen immer die korrekte Kategorie-Spezifikation der verwendeten Spitze an .Umgebungsspezifikation: -20 °C bis 55 °C, Höhenlage: 2000 m. Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008 , die seit dem 1. März 2011 gilt.