Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - TwistGuard Prüfspitzen, 2mm mit 4mm Adapter

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - TwistGuard Prüfspitzen, 2mm mit 4mm Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3565568

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969528894

Sonepar Artikelnummer

120296092

Hersteller Artikelnummer

3565568

Hersteller Typ

TP175E

Hersteller Artikel Nr.:

3565568

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

10 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.062 kg

Set Twist Guard Messleitungssatz mit Prüfspitzen und abnehmbaren 2mm Bananenstecker