Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - TwistGuard™-Messleitungen Fluke TL175-HV CAT III 1500 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - TwistGuard™-Messleitungen Fluke TL175-HV CAT III 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6013294

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112128572

Sonepar Artikelnummer

121378383

Hersteller Artikelnummer

6013294

Hersteller Typ

TL175-HV

Hersteller Artikel Nr.:

6013294

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.140 kg

Die TwistGuard™-Messleitungen Fluke TL175-HV CAT III 1500 V eignen sich zur Messung hoher Spannungen in Solar- und Industrieanwendungen und erfüllen die Anforderungen der Messkategorien CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V. Sie verfügen über die TwistGuard™-Technologie und WearGuard™, eine Abriebanzeige der Isolierung, für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit.