Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Überdruckaufnehmer   (0 - 25 mbar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4352281

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Messbereich - 0 .. 2500 Pa

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für Luft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969673303

Sonepar Artikelnummer

120533381

Hersteller Artikelnummer

4352281

Hersteller Typ

FLUKE-750P01

Hersteller Artikel Nr.:

4352281

Ausgangssignal:

sonstige

Messbereich:

0 .. 2500 Pa

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Wasser:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Glykol:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Gewindemaß:

sonstige

Anschluss:

Innengewinde konisch (NPT)

Messelement:

Piezo

Höhe:

110 mm

Breite:

94 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.840 kg

Robuste, einfach zu bedienende und hochgenaue Druckmodule ermöglichen Druckmessungen mit den Dokumentierenden Prozesskalibratoren Fluke 743/744 und 753/754 sowie den Multifunktions-Prozesskalibratoren 725 und 726.