FLUKE - Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4382695
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969683074
Sonepar Artikelnummer
120533466
Hersteller Artikelnummer
4382695
Hersteller Typ
FLUKE-720URTDA
Hersteller Artikel Nr.:
4382695
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.120 kg


