FLUKE - Universeller Messfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2098714
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 816 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969242714
Sonepar Artikelnummer
120533246
Hersteller Artikelnummer
2098714
Hersteller Typ
80PK-26
Hersteller Artikel Nr.:
2098714
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 816 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
212 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.080 kg


