FLUKE - Universeller Messfühler (Typ J)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1288218
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 260 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 153 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969078467
Sonepar Artikelnummer
120533196
Hersteller Artikelnummer
1288218
Hersteller Typ
80PJ-9
Hersteller Artikel Nr.:
1288218
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 260 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
153 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.070 kg


