FLUKE - Universeller Messfühler (Typ K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1288229
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 260 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 153 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969078474
Sonepar Artikelnummer
120533197
Hersteller Artikelnummer
1288229
Hersteller Typ
80PK-9
Hersteller Artikel Nr.:
1288229
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 260 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
153 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.060 kg


