FLUKE - Universeller Temperaturmessfühler (für DMM)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3190456
Ausführung - Stift
Messbereich - -50 .. 150 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969446617
Sonepar Artikelnummer
120533310
Hersteller Artikelnummer
3190456
Hersteller Typ
80T-150UA
Hersteller Artikel Nr.:
3190456
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
200 mm
Länge des Anschlusskabels:
1.16 m
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.255 kg


