Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Verbindungsleitung (90 cm)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Verbindungsleitung (90 cm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1616680

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969106931

Sonepar Artikelnummer

120533218

Hersteller Artikelnummer

1616680

Hersteller Typ

TL932

Hersteller Artikel Nr.:

1616680

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

60 V

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

15 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.060 kg

1 Paar Anschlusskabel (rot, schwarz) für stapelbare 4-mm-Bananenstecker. Vernickelte Bananenstecker, 90 cm lange PVC-isolierte Leitungen, 30 V eff. oder 60 V DC, 15 A