Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Verbindungsleitungs-Satz (60, 90, 120 cm)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Verbindungsleitungs-Satz (60, 90, 120 cm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1616698

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969106948

Sonepar Artikelnummer

120533219

Hersteller Artikelnummer

1616698

Hersteller Typ

TL935

Hersteller Artikel Nr.:

1616698

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

60 V

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

12 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.230 kg

3 Sätze Anschlusskabel (Paar rot und schwarz) für stapelbare 4-mm-Bananenstecker. Vernickelte Bananenstecker, 60 cm, 90 cm, 120 cm lange PVC-isolierte Leitungen, 30 V eff. oder 60 V DC, 15 A