FLUKE - Wärmebildkamera 640x480, 9 HZ, SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4841945
Sensorauflösung (horizontal) - 640 px
Sensorauflösung (vertikal) - 480 px
Displayauflösung (horizontal) - 640 px
Displayauflösung (vertikal) - 480 px
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969835169
Sonepar Artikelnummer
121378192
Hersteller Artikelnummer
4841945
Hersteller Typ
FLK-TIX580 9HZ
Hersteller Artikel Nr.:
4841945
Sensorauflösung (horizontal):
640 px
Sensorauflösung (vertikal):
480 px
Displayauflösung (horizontal):
640 px
Displayauflösung (vertikal):
480 px
Display-Diagonale:
5.7 Inch
Mit Touchscreen:
Ja
Wärmebild:
Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
Ja
Temperaturmessbereich:
-20 .. 850 °C
Visuelle Darstellung:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.05 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Frequenzband:
7.5 .. 14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
34 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
24 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
0.93 m rad
Autofokus:
Ja
Automatische Ausrichtung:
Nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
Ja
Bildmittelung (Image averaging):
Ja
Digitaler Zoom:
8
Bildgröße vergrößerbar:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Interner Speicher:
Ja
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Ja
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Ja
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Analoger Videoausgang:
Nein
HDMI-Anschluss:
Ja
Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
Nein
Gekühlter Detektor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Mit Laser:
Ja
Mit eingebauter Lampe:
Ja
Mit Stativhalterung:
Nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
Ja
Mit digitalem Alarm:
Nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
Nein
Mit Laserabstandsmessung:
Ja
Akkubetrieben:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
7.2 .. 15 V
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Max. Batterielaufzeit:
3 h
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.54 kg
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
5.930 kg


