Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wärmebildkamera 640x480 Pixel -20 bis +650°C

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wärmebildkamera 640x480 Pixel -20 bis +650°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5085052

  • Sensorauflösung (horizontal) - 640 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 480 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969909457

Sonepar Artikelnummer

120588286

Hersteller Artikelnummer

5085052

Hersteller Typ

FLK-TI401-PRO 9HZ

Hersteller Artikel Nr.:

5085052

Sensorauflösung (horizontal):

640 px

Sensorauflösung (vertikal):

480 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 650 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.075 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

Autofokus:

Ja

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Ja

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Ja

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Ja

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung DC:

7.2 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

3 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

1.04 kg

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

3.500 kg

Fluke Ti401 PRO mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln bietet die erforderliche Bildqualität, um Inspektionen schneller durchführen zu können als je zuvor. Beugen Sie teuren Ausfallzeiten vor, indem Sie gleich auf Anhieb die bestmöglichen Bilder aufnehmen. Mit der Robustheit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie von Fluke erwarten, und mit gestochen scharfen Bildern bietet diese beliebte Pistolengriff-Kamera ein 3,5-Zoll-(landscape)-LCD-Display zur einfachen Erkennung von Problembereichen.