Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 9Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 9Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5127977

  • Sensorauflösung (horizontal) - 320 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 240 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969919166

Sonepar Artikelnummer

120646967

Hersteller Artikelnummer

5127977

Hersteller Typ

FLK-TI300+ 9HZ

Hersteller Artikel Nr.:

5127977

Sensorauflösung (horizontal):

320 px

Sensorauflösung (vertikal):

240 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 650 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.075 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

Autofokus:

Ja

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Ja

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Ja

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Ja

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung DC:

7.2 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

2.5 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

1.04 kg

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

1.930 kg

Mit der Fluke Ti300+ können Teams Fehler erkennen, bevor sie zu echten Problemen werden. Sie verfügt über die erforderliche Auflösung und Genauigkeit, um Temperaturunterschiede klar zu erkennen oder im Laufe der Zeit fortschreitende Temperaturänderungen zu zeigen. Mit dem Autofokussystem LaserSharp™ sorgt die Ti300+ bei jeder Messung für scharfe Bilder. Mit einem Tastendruck berechnet der integrierte Laser-Entfernungsmesser sofort die Entfernung zum Messobjekt und zeigt die Entfernung an. Anschließend wird die Fokussierung in kürzester Zeit durchgeführt. Nur bei exakt fokussierten Bildern sind die gemessenen Temperaturwerte sehr genau. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team aussagefähige Bilder erhält, während gleichzeitig ein sicherer Abstand zu den Anlagen während des Betriebs eingehalten wird. Damit Wärmebilder ein Problem veranschaulichen können, müssen Sie Ihre Geräte kennen und den feinen Unterschied zwischen normalen und ungewöhnlichen Temperaturen an betriebenen Geräten verstehen. Sie müssen sich auch darauf verlassen können, dass Sie präzise Wärmebilder aufnehmen können, dabei macht die Wärmebildkamera Fluke Ti300+ mit LaserSharp Autofokus die Messungen viel leichter. Schließlich benötigen Sie eine Wärmebildkamera, die robust genug ist, um auch nach einem Sturz (aus bis zu zwei Metern) hochwertige Wärmebilder aufzunehmen.